VESTIL LAD-DD-32-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, 32.75 inci lățime, perforată

În stoc
Articol: AG7UZG Model: LAD-DD-32-2-P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,016.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Înălțimea liberă20 "
Lățimea spațiului liber30.25 "
Climbing Angle50 grade
CuloriAlbastru
Evaluarea taxei350 lbs.
Înălţime20 "
Material scarăOţel
Lungime32.06 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași2
Lungimea platformei14 "
Lățimea peronului30.25 "
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Tip de pasperforata
Lățimea pasului30.25 "
Înălțimea pasului superior20 "
Lungimea superioară a pasului14 "
Lățimea treptei superioare30 1 / 4 "
Lăţime32.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.44
Lățimea navei (cm)83.19
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea treptei superioareLăţimeÎnălțimea liberăPreț
VESTIL LAD-DD-18-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, lățime de 19.3125 inci, perforată | AG7UYU LAD-DD-18-2-P2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€885.10
VESTIL LAD-DD-18-3-P Scară cu două fețe, 3 trepte, lățime de 19.3125 inci, perforată | AG7UYW LAD-DD-18-3-P3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,098.38
VESTIL LAD-DD-18-4-P Scară cu două fețe, 4 trepte, lățime de 19.3125 inci, perforată | AG7UYY LAD-DD-18-4-P4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,162.28
VESTIL LAD-DD-26-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, lățime de 26.3125 inci, perforată | AG7UZA LAD-DD-26-2-P2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€911.07
VESTIL LAD-DD-26-3-P Scară cu două fețe, 3 trepte, lățime de 26.3125 inci, perforată | AG7UZC LAD-DD-26-3-P3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,157.15
VESTIL LAD-DD-26-4-P Scară cu două fețe, 4 trepte, 26.3125 inci lățime, perforată | AG7UZE LAD-DD-26-4-P4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,247.35
VESTIL LAD-DD-32-3-P Scară cu două fețe, 3 trepte, 32.75 inci lățime, perforată | AG7UZJ LAD-DD-32-3-P3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,287.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-DD-32-2-P Scară cu două fețe, 2 trepte, 32.75 inci lățime, perforată
€1,016.91 /unitate