VESTIL LAD-PW-32-4-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 30.25 inci, 4 trepte, fără șină | AG7VEF

VESTIL LAD-PW-32-4-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune de 30.25 inci, 4 trepte, fără șină

În stoc
Element: AG7VEF Model: LAD-PW-32-4-P-NHR

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei38.63 "
Lățimea bazei34.31 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.2"
Tip rotiță frontalăPivotant cu arc
Lățimea roții frontale1"
Balustrade incluseNu
Înălţime40 "
Lungime38.63 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași4
Dia rotor spate.3"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateBlocare pivotantă
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Lungimea pasului30 1 / 4 "
Tip de pasperforata
Lățimea pasului30.25 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior40 "
Lăţime34.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)98.11
Lățimea navei (cm)87.15
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotiță spateLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea pasuluiLățimea roții frontaleÎnălțimea balustradeiBalustrade incluseÎnălţimePreț
VESTIL LAD-PW-18-2-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 2 trepte | AG7VBH LAD-PW-18-2-PBlocare pivotantă34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Da50 "€899.05
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 2 trepte, fără șină | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRBlocare pivotantă25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu20 "€748.23
VESTIL LAD-PW-18-3-P Scară standard în pantă, 3 trepte, rotile cu blocare pivotantă | AG7VBM LAD-PW-18-3-PBlocare pivotantă34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Da60 "€918.14
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 3 trepte, fără șină | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRBlocare pivotantă31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu30 "€772.44
VESTIL LAD-PW-18-4-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 4 trepte | AG7VBR LAD-PW-18-4-PBlocare pivotantă40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Da70 "€1,179.67
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 4 trepte, fără șină | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRBlocare pivotantă38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu40 "€1,013.42
VESTIL LAD-PW-18-5-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 5 trepte | AG7VBV LAD-PW-18-5-PBlocare pivotantă47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Da80 "€1,307.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-4-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune de 30.25 inci, 4 trepte, fără șină
€1,032.43 /unitate