A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Culoare: Albastru , Distanța dintre pași: 10 " , Tip rotiță frontală: Pivotant cu arc , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 " , cu arc: Da , Unghiul pasului: 58 grade , Adâncimea pasului: 7" , Lungimea pasului: 30 1 / 4 " , Tip de pas: perforata , Adâncimea pasului superior: 14 "