VESTIL LAD-PW-26-11-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune de 23.5625 inchi, 11 trepte

Articol: AG7VCE Model: LAD-PW-26-11-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,931.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei81.38 "
Lățimea bazei33.56 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Tip rotiță frontalăPivotant cu arc
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei140 "
Balustrade incluseDa
Înălţime140 "
Lungime81.375 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași11
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasperforata
Lățimea pasului23 9 / 16 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior110 "
Lăţime33.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)355.6
Lungimea navei (cm)206.69
Lățimea navei (cm)85.25
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotiță spateLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea pasuluiLățimea roții frontaleÎnălțimea balustradeiBalustrade incluseÎnălţimePreț
VESTIL LAD-PW-18-2-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 2 trepte | AG7VBH LAD-PW-18-2-PBlocare pivotantă34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Da50 "€899.05
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 2 trepte, fără șină | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRBlocare pivotantă25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu20 "€748.23
VESTIL LAD-PW-18-3-P Scară standard în pantă, 3 trepte, rotile cu blocare pivotantă | AG7VBM LAD-PW-18-3-PBlocare pivotantă34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Da60 "€918.14
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 3 trepte, fără șină | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRBlocare pivotantă31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu30 "€772.44
VESTIL LAD-PW-18-4-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 4 trepte | AG7VBR LAD-PW-18-4-PBlocare pivotantă40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Da70 "€1,179.67
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 4 trepte, fără șină | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRBlocare pivotantă38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu40 "€1,013.42
VESTIL LAD-PW-18-5-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune 16.8125 inci, 5 trepte | AG7VBV LAD-PW-18-5-PBlocare pivotantă47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Da80 "€1,307.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-11-P Scară standard în pantă, perforată, dimensiune de 23.5625 inchi, 11 trepte
€1,931.69 /unitate