VESTIL LAD-RAF-5-P Scară pliabilă, perforată la 58 de grade, în 5 trepte

Articol: AG7VFM Model: LAD-RAF-5-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,361.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de rulare pliabilă
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei47.63 "
Lățimea bazei28 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.10 "
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului2 1 / 2 "
Adâncime prăbușită87 "
Înălțime prăbușită30 "
Lățimea restrânsă30 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Înălțime pliată30 "
Lungime de pliere87 "
Lățimea de pliere30 "
Înălțimea pliată30 In.
Lungime pliată79 In.
Lățime pliată30 "
Dia Caster fata.10 "
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Înălţime80 "
Lungime47.63 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași5
Lungimea platformei14 "
Dia rotor spate.10 "
Lățimea roții din spate2.5 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasperforata
Lățimea pasului16 13 / 16 "
Înălțimea pasului superior50 "
Tip roatăCauciuc dur
Roţi(2) 10 x 2-1 / 2 In.
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)120.97
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiUnghiul pasuluiLățimea pasuluiAdâncime prăbușităLungime de pliereLățimea de plierePreț
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Scară pliabilă, perforată la 58 de grade, 10 trepte | AG7VEV LAD-RAF-10-24-P1078.88 "34.25 "58 grade23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,957.56
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Scară pliabilă, perforată la 50 de grade, cu 10 trepte | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 grade23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,964.50
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Scară pliabilă, perforată la 58 de grade, 11 trepte | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-P1185.13 "34.25 "58 grade23 9 / 16 "159 "159 "36 "€2,065.02
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Scară pliabilă, perforată la 50 de grade, cu 11 trepte | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 grade23 9 / 16 "170 "170 "36 "€2,080.50
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Scară pliabilă, perforată la 58 de grade, cu 12 trepte | AG7VFD LAD-RAF-12-24-P1291 "34.25 "58 grade23 9 / 16 "176 "176 "36 "€2,198.50
VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Scară pliabilă, perforată la 50 de grade, cu 12 trepte | AG7VFE LAD-RAF-12-24-P-EZ12113.31 "34.25 "50 grade23 9 / 16 "188 "188 "36 "€2,224.37
VESTIL LAD-RAF-4-P Scară pliabilă, perforată la 58 de grade, în 4 trepte | AG7VFH LAD-RAF-4-P441.5 "28 "58 grade16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,177.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-RAF-5-P Scară pliabilă, perforată la 58 de grade, în 5 trepte
€1,361.63 /unitate