Liant cu clichet de sarcină VESTIL LBDR-13-L, blocabil | AG7VJL

VESTIL Liant cu clichet de sarcină LBDR-13-L, blocabil

În stoc
Articol: AG7VJL Model: LBDR-13-L

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLiant de încărcare cu clichet
Dimensiunea lanțuluiLant de la 5/16" la 3/8".
Înălţime25 1 / 2 "
Lungime2 1 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiRatchet
Probă încărcată10000 lbs.
A incepe3"
Capacitate maximă de încărcare19000 lbs.
Lăţime15 1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru5400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeZiua OperațieiA incepeLăţimePreț
Liant cu pârghie de încărcare VESTIL LBDR-9-L, blocabil | AG7VJM LBDR-9-L27 "2 3 / 8 "Pârghie3 3 / 4 "5"€77.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Liant cu clichet de sarcină LBDR-13-L, blocabil
€117.65 /unitate