VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 lb. Capacitate, Dolly Low Profile

În stoc
Articol: AG7VKW Model: LFH-55

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€467.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly pentru Raft de podea cu mansetă
Capacitate840 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime21 3 / 4 "
Spațiul liber de podea a cadrului15 / 16 "
Înălţime4 1 / 2 "
Lungime22 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de roți4
Capacitate de încărcare statică840 lbs.
Înălțime utilă2 5 / 16 "
Lungime utilizabilă21 1 / 2 "
Lățime utilizabilă21 "
Diametrul roții.3"
Materialul roțiiCauciuc dur
Mărimea roții3 "x 1 1 / 4"
Tip roatăPivotant
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)11.27
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Mânere de tragere a căruciorului: Aceste mânere sunt utile pentru ridicarea și deplasarea ușoară a căruciorului.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui dispozitiv de îmbinare a podelei?

A. 840 lb.

Î. Din ce sunt făcute roțile acestui hugger de podea?

A. Vestil folosește roți pivotante din cauciuc dur pentru a gestiona cu ușurință sarcini grele.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 lb. Capacitate, Dolly Low Profile
€467.75 /unitate