VESTIL Opțiune pentru mașină de ambalare LM-EBNT-6-30, rampă de apropiere, dimensiune de 36 inchi

Articol: AG7VTC Model: LM-EBNT-6-30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,121.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de stivuitor non-telescopic
Stilul BoomNetelescopic
Tip brațBoom economic
Capacitate6000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime81.75 "
Lungime extinsă81.75 "
Centrul de buzunar al furcii30 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Înălţime13.31 "
Lungime81.75 "
MaterialOţel
Max. Hook Point79 "
Max. Lungime81.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point36 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 36"6000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"5000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 60"4500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 72"4000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 79"3500 lbs.
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 140.4
Înălțimea navei (cm)33.81
Lungimea navei (cm)207.65
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Hook PointCapacitateGrosimea furcii compatibileMax. LungimeCapacitate un singur cârlig la 36"Capacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 60"Capacitate un singur cârlig la 72"Preț
VESTIL LM-EBNT-4-11 Scară în stil modular, 7 trepte, înălțimea treptei superioare 48 inch Dimensiune | AG7VRW LM-EBNT-4-1179 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,532.01
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-24 Scară în stil modular, înălțimea treptei superioare 60 inch Dimensiune | AG7VRX LM-EBNT-4-2479 "4000 lbs.2.5 "81.63 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,579.12
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-30 Scară în stil modular, înălțimea treptei superioare 72 inch Dimensiune | AG7VRY LM-EBNT-4-3079 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,732.22
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-36 Scară în stil modular, 12 trepte, înălțimea treptei superioare 84 inch Dimensiune | AG7VRZ LM-EBNT-4-3679 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.€1,680.84
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-11 Scară în stil modular, 13 trepte, înălțime treaptă superioară 96 inch Dimensiune | AG7VTA LM-EBNT-6-1179 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,428.25
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-24 Opțiune pentru mașină de ambalare, rampă de apropiere, dimensiune 99 inch | AG7VTB LM-EBNT-6-2479 "6000 lbs.2.25 "81.63 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,504.06
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-36 Opțiune pentru mașină de ambalare, rampă de apropiere, dimensiune 48 inch | AG7VTD LM-EBNT-6-3679 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.€2,652.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Opțiune pentru mașină de ambalare LM-EBNT-6-30, rampă de apropiere, dimensiune de 36 inchi
€3,121.90 /unitate