Camion cisternă VESTIL LP-6 LP cu capacitate de 6 rezervoare | AG7VXH

VESTIL Camion cisternă LP-6 LP cu capacitate de 6 rezervoare

Articol: AG7VXH Model: LP-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,801.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamionul cisternă
Lungimea brațului54.69 "
Capacitate100 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid (2) pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Mâner Dia.1.25 "
Înălțimea mânerului37 3 / 16 "
Înălţime97.69 "
Lungime137.56 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului97.69 "
Max. Diametrul cilindrului.12 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea brațului9.69 "
Numărul de role4
Pivot360 grade
Sursa de putereManual
Lăţime33.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 348.75
Înălțimea navei (cm)185.42
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)84.46
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cisternă LP-6 LP cu capacitate de 6 rezervoare
€6,801.63 /unitate