VESTIL MB-RS-C-36 Suflantă comercială cu două viteze din oțel cu acționare directă, 39 x 13 x 40 inchi, 8200 CFM înaltă, negru | AG7WBA

Vestil MB-RS-C-36 Suflantă comercială cu două viteze, 39 x 13 x 40 inci, 8200 CFM mare, negru

În stoc
Articol: AG7WBA Model: MB-RS-C-36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,311.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Baterie inclusăNu
Diametrul lamei.36 "
CFM ridicatCFM 8200
CFM scăzutCFM 7,000
CuloriNegru
Lungime cablu72 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Înălţime40 "
Lungime39 "
MaterialOţel
Max. Amperi3.6A
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/3 CP
Adâncimea totală39 "
Inălțime totală40 "
Lățimea totală13 "
Fază1
TipStaționar
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.CFM ridicatAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
VESTIL MB-C-30 Suflantă comercială cu două viteze din oțel cu acționare directă, 36 x 13-1/2 x 38 inci, 6300 CFM înaltă, negru | AG7WAN MB-C-3030 "CFM 630036 "38 "13 1 / 2 "Pivotant€1,183.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vestil MB-RS-C-36 Suflantă comercială cu două viteze, 39 x 13 x 40 inci, 8200 CFM mare, negru
€1,311.43 /unitate