VESTIL MB-C-30 Suflantă comercială cu două viteze din oțel cu acționare directă, 36 x 13-1/2 x 38 inci, 6300 CFM înaltă, negru | AG7WAN

Suflantă comercială cu antrenare directă cu două viteze Vestil MB-C-30, dimensiune 36 x 13-1/2 x 38 inci, 6300 CFM mare, negru

În stoc
Element: AG7WAN Model: MB-C-30

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,183.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Baterie inclusăNu
Blade ColorArgint, Aluminiu
Diametrul lamei.30 "
Dimensiunea lamei30 "
CFM ridicatCFM 6300
CFM scăzutCFM 5500
CuloriNegru
Lungime cablu72 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Înălţime38 "
Indoor / OutdoorIndoor
IonizareNu
Lungime36 "
MaterialOţel
Max. Amperi3.6A
Unități de măsurareFIECARE
CeațăNu
CP motor1/3 CP
Număr de viteze2
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală38 "
Lățimea totală13 1 / 2 "
Fază1
Marimea recomandata a incaperii250 sq ft.
Control de la distanțăNu
TermostatNu
TimerNu
TipPivotant
Tip UL507
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.CFM ridicatAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTipPreț
VESTIL MB-RS-C-36 Suflantă comercială cu două viteze din oțel cu acționare directă, 39 x 13 x 40 inchi, 8200 CFM înaltă, negru | AG7WBA MB-RS-C-3636 "CFM 820039 "40 "13 "Staționar€1,311.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Suflantă comercială cu antrenare directă cu două viteze Vestil MB-C-30, dimensiune 36 x 13-1/2 x 38 inci, 6300 CFM mare, negru
€1,183.21 /unitate