Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01062.043.0300 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NKM 38WN24

GRAINGER N01062.043.0300 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X3 oțel grad 5 zincat, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8NKM Model: N01062.043.0300Crucea Ref: 38WN24
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
€20.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime3"
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6381
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01062.043.0300 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X3 oțel grad 5 zincat, 10 buc.
€20.50 /ambalaj