VESTIL MG-SP-36-1 Apărătoare modulară, șină drepte stâlp 1, galben

În stoc
Articol: AG7WDA Model: MG-SP-36-1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€522.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncheierea postării
CuloriGalben
ComponenteMontare stâlp drept
Înălţime36 "
Lungime7.625 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.7 / 8 "
Lungimea plăcii de montare6"
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare7 5 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Adâncimea totală40.12 "
Inălțime totală36 "
Lungime totală40.12 "
Lățimea totală18 "
Tip șinăSingur
Grosime0.88 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelComponenteLățimea totalăPreț
VESTIL MG-CP-36-1 Apărătoare modulară, sistem stâlp de colț 1 șină, galben | AG7WCY MG-CP-36-1Montare colț stâlp6"€815.07
VESTIL MG-CP-36-2 Apărătoare modulară, sistem stâlp de colț 2 șină, galben | AG7WCZ MG-CP-36-2Montare colț stâlp6"€1,083.03
VESTIL MG-SP-36-2 Apărătoare modulară, stâlp drept 2 șină, galben | AG7WDB MG-SP-36-2Montare stâlp drept18 "€708.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MG-SP-36-1 Apărătoare modulară, șină drepte stâlp 1, galben
€522.77 /unitate