VESTIL MHBC-4444-5C-R Bulk Container, Red, 45 Inch x 45 Inch x 51.5 Inch Size | AG7WDX

VESTIL MHBC-4444-5C-R Container pentru vrac, roșu, dimensiune 45 inch x 45 inch x 51.5 inch

În stoc
Articol: AG7WDX Model: MHBC-4444-5C-R

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,272.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer în vrac
Capacitatea Bushel48.32 Bushel
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului5 "x 1.25"
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriRoșu
Diametru45 "
Înălţime51.5 "
Lungime45 "
Acces la lift2-mod
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti4
Adâncimea totală45 "
Inălțime totală51.5 "
Lățimea totală45 "
Volum35 cu. ft.
Lăţime45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)130.81
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎncadrabilNr. de rotiInălțime totalăVolumPreț
VESTIL MHBC-3244-5C-CB Container pentru vrac, Cadet Blue, 45 inch x 45 inch x 39 inch | AG7WDF MHBC-3244-5C-CB700 lbs.Albastru cadet-439 "27.5 cu. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-5C-JG Container pentru vrac, verde jad, dimensiune 45 inch x 45 inch x 39 inch | AG7WDG MHBC-3244-5C-JG700 lbs.Jade Green-439 "27.5 cu. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-5C-O Container pentru vrac, portocaliu strălucitor, 45 inch x 45 inch x 39 inch | AG7WDH MHBC-3244-5C-O700 lbs.Portocală strălucitoare--39 "27.5 cu. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-5C-R Container pentru vrac, roșu, dimensiune 45 inch x 45 inch x 39 inch | AG7WDJ MHBC-3244-5C-R700 lbs.Roșu--39 "27.5 cu. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-CB Container pentru vrac, Cadet Blue, 45 inch x 45 inch x 33 inch | AG7WDM MHBC-3244-CB700 lbs.Albastru cadet5-33 "27.5 cu. ft.€1,125.92
VESTIL MHBC-3244-JG Container pentru vrac, verde jad, dimensiune 45 inch x 45 inch x 33 inch | AG7WDN MHBC-3244-JG700 lbs.Jade Green5-33 "27.5 cu. ft.€1,500.13
VESTIL MHBC-3244-O Container pentru vrac, portocaliu strălucitor, dimensiune 45 inch x 45 inch x 33 inch | AG7WDP MHBC-3244-O700 lbs.Portocală strălucitoare5-33 "27.5 cu. ft.€1,500.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MHBC-4444-5C-R Container pentru vrac, roșu, dimensiune 45 inch x 45 inch x 51.5 inch
€2,272.80 /unitate