CONGRESS DRIVES Rola fixă ​​cu șurub fix Zamak 3 Rola variabilă cu curea trapezoidală, Număr de caneluri: 1


Filtru
Tip alezaj: Foraj fix , Bucșă necesară: Nici unul , Constructie: Solid , Dimensiunea canalului cheie: 0.187 "x 0.093" , Material: Die Cast Zamak 3 , Număr de caneluri: 1 , șurub de fixare inclus: Da
StilModel4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
VP325X062KW
2.1 "până la 3.1"2.1 "până la 3.1"2.4 "până la 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€47.04
A
VP325X050
2.1 "până la 3.1"2.1 "până la 3.1"2.4 "până la 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€47.04
A
VP350X062KW
2.4 "până la 3.4"2.4 "până la 3.4"2.9 "până la 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "€51.12
A
VP350X050
2.4 "până la 3.4"2.4 "până la 3.4"2.9 "până la 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "€51.12
A
VP375X050
2.6 "până la 3.6"2.6 "până la 3.6"3.1 "până la 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€56.03
A
VP400X062KW
2.9 "până la 3.9"2.9 "până la 3.9"3.2 "până la 4"5 / 8 "5 / 8 "4"€104.04
A
VP400X050
2.9 "până la 3.9"2.9 "până la 3.9"3.2 "până la 4"1 / 2 "1 / 2 "4"€74.85
A
VP450X062KW
3.3 "până la 4.3"3.3 "până la 4.3"3.7 "până la 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "€94.08
A
VP450X050
3.3 "până la 4.3"3.3 "până la 4.3"3.7 "până la 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "€89.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?