Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONGRESS DRIVES VP350X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 3.5 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHX 1L844

CONGRESS DRIVES VP350X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 3.5 Diametru exterior Zamak 3

În stoc
Element: AB2CHX Model: VP350X050Crucea Ref: 1L844

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu curea trapezoidală cu pas variabil
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.2.4 "până la 3.4"
4LA sau A Belt Pitch Dia.2.4 "până la 3.4"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.2.9 "până la 3.5"
Bore Dia.1 / 2 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1 / 2 "
MaterialDie Cast Zamak 3
Numărul de caneluri1
În afara Dia.3.5 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.În afara Dia.Preț
CONGRESS DRIVES VP350X062KW Rolie curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.5 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHY 1L845 VP350X062KW2.4 "până la 3.4"2.4 "până la 3.4"2.9 "până la 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "€51.12
CONGRESS DRIVES VP375X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 3.75 Diametru exterior Zamak 3 | AB2CHZ 1L846 VP375X0502.6 "până la 3.6"2.6 "până la 3.6"3.1 "până la 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€56.04
CONGRESS DRIVES VP325X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 3.25 Diametru exterior Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "până la 3.1"2.1 "până la 3.1"2.4 "până la 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€47.04
CONGRESS DRIVES VP325X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 Pas variabil 3.25 Diametru exterior Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "până la 3.1"2.1 "până la 3.1"2.4 "până la 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€47.04
CONGRESS DRIVES VP400X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 4 Diametru exterior Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "până la 3.9"2.9 "până la 3.9"3.2 "până la 4"1 / 2 "1 / 2 "4"€74.85
CONGRESS DRIVES VP400X062KW Rolie curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 4 Diametru exterior Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "până la 3.9"2.9 "până la 3.9"3.2 "până la 4"5 / 8 "5 / 8 "4"€104.05
CONGRESS DRIVES VP450X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 4.5 Diametru exterior Zamak 3 | AC9XEP 3LC29 VP450X0503.3 "până la 4.3"3.3 "până la 4.3"3.7 "până la 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "€83.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONGRESS DRIVES VP350X050 Rolie curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 3.5 Diametru exterior Zamak 3
€51.12 /unitate