VESTIL MSB-138 Barieră de siguranță mobilă, 23 x 13 x 40 inci, galben, plastic

În stoc
Articol: AG7WHH Model: MSB-138

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,085.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem mobil de bariere de siguranță
CuloriGalben
Adâncime2"
Lungime extinsă138 "
Înălţime40 "
Lungime23 "
MaterialPlastic
Max. Lungime138 "
Max. Lăţime13 "
Min. Lungime23 "
Numărul de roți2
Grosimea peretelui2"
Diametrul roții.5"
Diametrul roților5"
Materialul roțiiPoli
Tip roatăPoli
Lățimea roții1"
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este lungimea extensibilă a acestei bariere de siguranță mobile din plastic Vestil MSB-138?

A. Această barieră de siguranță mobilă din plastic are o lungime extinsă de 138 de inci.

Î. Ce folosește mânerul turnat pe această barieră de siguranță?

A. Manerul turnat permite plierea/desfacerea usoara a barierelor de siguranta.

Î. Care este lățimea acestei bariere de siguranță din plastic?

A. Vine cu o lățime de 13 inci.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MSB-138 Barieră de siguranță mobilă, 23 x 13 x 40 inci, galben, plastic
€1,085.09 /unitate