VESTIL Compactor manual de gunoi MTC-30, pentru bidoane de 30 de galoane, albastru

Articol: AG7WKB Model: MTC-30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,102.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompactor manual de gunoi
acceptăTambur de 30 de galoane
CuloriAlbastru
Diametru cap compactor.17 "
Grosimea capului compactorului1 / 4 "
Dimensiunea tamburului30 gal.
Înălțime extinsă79-5 / 8 In.
Înălţime85 9 / 16 "
Lungime24 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea compactorului35 3 / 4 "
Max. Forta7000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea compactorului1 1 / 4 "
Nr. de roti2
PortabilDa
Dia roata spate.2"
Materialul roții din spateCauciuc
Lățimea roții din spate7 / 8 "
Înălțime retractată50-1 / 32 In.
Înălțimea de service3 3/4 la 35 3/4 "
Gama de servicii1 1/4 "până la 35 3/4"
Lăţime32 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)218.68
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)81.44
Codul HS8479895500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru cap compactor.Dimensiunea tamburuluiPreț
Compactor manual de gunoi VESTIL MTC-55, pentru bidoane de 55 galoane, albastru | AG7WKC MTC-5521 "55 gal.€2,564.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Compactor manual de gunoi MTC-30, pentru bidoane de 30 de galoane, albastru
€3,102.82 /unitate