VESTIL PHR-W Barieră de blocare din plastic, 15-1/2 inch x 64 inch x 40 inch, alb | AG7WZZ

VESTIL PHR-W Barieră de blocare din plastic, 15-1/2 inch x 64 inch x 40 inch, alb

În stoc
Articol: AG7WZZ Model: PHR-W

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera din plastic pentru balustrada
CuloriAlb
Grosimea balustradei2 1 / 2 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală40 "
Lungime totală2.5 "
Culoarea benzii reflectorizanteRoșu
Lăţime64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PHR-W Barieră de blocare din plastic, 15-1/2 inch x 64 inch x 40 inch, alb
€251.00 /unitate