Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Pană pentru transpaleți PJ-4 cu magnet, dimensiune 5-3/4 inch x 4 inch x 2-1/4 inch, verde

În stoc
Element: AB4EDU Model: PJ-4Ref încrucișat: 1XFD7
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
€45.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPană cu magnet pentru paleți
CuloriVerde
Adâncime5.75 "
Diametru5"
Tip de fixareBretele magnetice
Înălţime2.25 "
Lungime5.75 "
Materialuretan
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală5.75 "
Lățimea totală4"
Dimensiune ambalaj1
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pană pentru transpaleți PJ-4 cu magnet, dimensiune 5-3/4 inch x 4 inch x 2-1/4 inch, verde
€45.79 /unitate