Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cutter PKG-C-2 pentru curele din oțel, dimensiune de la 0.375 la 2 inch

În stoc
Articol: AG7XAW Model: PKG-C-2
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
€155.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru legat
CuloriRoșu
Pentru lățimea de legare2 "până la 3/8"
Material de prindereCauciuc
mâner Lungime11 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime4.25 "
Lungime17.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală4 1 / 4 "
Lungime totală17 1 / 2 "
Lățimea totală1"
Greutatea sculei2 lbs.
TipCutter pentru legat
Foloseste cuCurele din oțel
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPentru lățimea de legaremâner LungimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Cutter VESTIL PKG-C-1 pentru curele din oțel, dimensiune de la 0.375 la 1 inch | AG7XAU PKG-C-1Negru1 "până la 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"€128.99
Cutter VESTIL PKG-C-125 pentru curele din oțel, dimensiune de la 0.375 la 1.25 inchi | AG7XAV PKG-C-125Negru1 1/4" până la 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"€129.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cutter PKG-C-2 pentru curele din oțel, dimensiune de la 0.375 la 2 inch
€155.86 /unitate