VESTIL PLB-5 Pârghie din lemn pentru bară, 4250 lb. Capacitate, 5 picioare

În stoc
Articol: AG7XBP Model: PLB-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€363.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar Lever Dolly
Lungimea barei60 "
Capacitate4250 lbs.
CuloriMaro
Adâncime7.9375 "
Manipulați materialulLemn
Înălţime61.56 "
Lungime60 "
Înălțimea de ridicare Max.8"
MaterialLemn
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea plăcii nasului3 1 / 8 "
Grosimea plăcii nasului5 / 8 "
Lățimea plăcii nasului7 1 / 8 "
Numărul de roți2
TipPrylever Bar
Diametrul roții.5"
Diametrul roților5"
Materialul roțiiPoli pe oțel
Lățimea roții2"
Lăţime12.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Lungimea bareiCapacitateMaterialLungimea plăcii nasuluiLăţimeCuloriAdâncimePreț
VESTIL PLB/S-5 Pârghie de bară cu roți de oțel, 5000 lb. Capacitate, 5 picioare | AG7XBL PLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 lbs.Oţel3 1 / 2 "11.62 "Albastru13.25 "€341.28
Pârghie VESTIL PLB/S-6 din oțel, 5000 lb. Capacitate, 6 picioare | AG7XBM PLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Oţel3 1 / 2 "11.62 "Albastru13.25 "€323.44
RFQ
Pârghie VESTIL PLB/S-7 din oțel, 5000 lb. Capacitate, 7 picioare | AG7XBN PLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 lbs.Oţel3 1 / 2 "11.62 "Albastru13.25 "€342.01
RFQ
VESTIL PLB-6 Pârghie din lemn pentru bară, 4250 lb. Capacitate, 6 picioare | AG7XBQ PLB-68"72 "4250 lbs.Lemn3 1 / 8 "12.12 "Maro7.9375 "€314.90
RFQ
VESTIL PLB-7 Lemn pârghie bară, 4250 lb. Capacitate, 7 picioare | AG7XBR PLB-78"84 "4250 lbs.Lemn3 1 / 8 "12.12 "Maro7.9375 "€329.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLB-5 Pârghie din lemn pentru bară, 4250 lb. Capacitate, 5 picioare
€363.77 /unitate