VESTIL Palan cu pârghie profesional PLH-30-10, ridicare de 10 ft, 3000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XCR Model: PLH-30-10

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€798.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
Capacitate3000 lbs.
Lungimea lanțului10 ft.
Grosimea lanțului0.29 "
CuloriPortocaliu
CalitateGrad 100
mâner Lungime16 "
Înălţime5.5 "
Distanța de deschidere a cârligului15 1 / 2 "
Lungime16 "
Lungimea manetei16 "
Rezistența pârghiei58 lbs.
Ridicați înălțimea10 ft.
Lungime de ridicare10 ft.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Min. Între Cârlige15.5 "
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeDistanța de deschidere a cârliguluiRezistența pârghieiPreț
VESTIL PLH-120-10 Palan profesional cu pârghie, ridicare de 10 ft, 12000 lb. Capacitate | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,831.09
Palan cu pârghie profesional VESTIL PLH-120-20, ridicare de 20 ft, 12000 lb. Capacitate | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.€2,288.42
VESTIL PLH-120-5 Palan profesional cu pârghie, ridicare de 5 ft, 12000 lb. Capacitate | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.€1,605.86
Palan profesional cu pârghie VESTIL PLH-15-10, ridicare de 10 ft, 15000 lb. Capacitate | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.€685.97
Palan cu pârghie profesional VESTIL PLH-15-20, ridicare de 20 ft, 15000 lb. Capacitate | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.€723.96
Palan cu pârghie profesional VESTIL PLH-15-5, ridicare de 5 ft, 15000 lb. Capacitate | AG7XCM PLH-15-51500 lbs.11 "11 "58 lbs.€552.41
Palan profesional cu pârghie VESTIL PLH-20-10, ridicare de 10 ft, 2000 lb. Capacitate | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.€608.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan cu pârghie profesional PLH-30-10, ridicare de 10 ft, 3000 lb. Capacitate
€798.43 /unitate