VESTIL PLID-H-100-YL capac pentru buncăr din polietilenă pentru utilizare grea stil H, galben

În stoc
Articol: AG7XEH Model: PLID-H-100-YL

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€313.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de buncăr auto-aruncat
CuloriGalben
Adâncime54 "
AmenajăriUnelte de suspensie
Înălţime9"
Lungime54 "
Stilul capaculuiH
Materialpolietilenă
Max. Temp.150 grade
Unități de măsurareFIECARE
Număr de bucați2
Foloseste cu1 cu. yd. Hopper
Lăţime52.5 "
Functioneaza cuP-HOP-1, H-100-LD, H-100-MD, H-100-HD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)133.35
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriÎnălţimeLungimeMaterialMax. Temp.Număr de bucațiFoloseste cuPreț
VESTIL PLID-H-50-BU Capac buncăr, albastru pentru 13-1/2 picioare cubi | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "Albastru9"54 "HDPE--13 1/2 cu. ft.-
RFQ
VESTIL PLID-H-150 Capac buncăr din polietilenă pentru utilizare grea stil H, negru | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Negru9"40.25 "polietilenă150 grade21 1/2 cu. yd. Hopper€462.10
VESTIL PLID-D-100 Capac buncăr din polietilenă de rezistență în stil D, negru | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Negru3"59 "polietilenă150 grade11 cu. yd. Hopper€313.43
VESTIL PLID-D-150 Capac buncăr din polietilenă de rezistență în stil D, negru | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Negru2.88 "66.5 "polietilenă150 grade11 1/2 cu. yd. Hopper€399.95
VESTIL PLID-D-200 Capac buncăr din polietilenă de rezistență în stil D, negru | AG7XDD PLID-D-20056.5 "Negru2.88 "66.5 "polietilenă150 grade22 cu. yd. Hopper€433.01
VESTIL PLID-D-25 Capac buncăr din polietilenă de rezistență în stil D, negru | AG7XDF PLID-D-2521.25 "Negru2.88 "38.5 "polietilenă150 grade11/4 cu. yd. Hopper€228.48
VESTIL PLID-D-250 Capac buncăr din polietilenă pentru utilizare grea stil D, negru | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Negru2.88 "38.5 "polietilenă150 grade22 1/2 cu. yd. Hopper€550.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLID-H-100-YL capac pentru buncăr din polietilenă pentru utilizare grea stil H, galben
€313.43 /unitate