VESTIL PM5-2748-FP Transpaletă cu roată, cu pedală, 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHJ

VESTIL PM5-2748-FP Transpaletă cu roată, cu pedală, 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu

În stoc
Articol: AG7XHJ Model: PM5-2748-FP

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,153.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriRoșu
Adâncime66 "
Înălțimea furcii coborâtă2.88 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii7"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime49 "
Lungime66 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei3"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiDiametrul roții de direcție.Material pentru rotile de directiePreț
VESTIL PM5-2036 Transpaletă din oțel cu caracteristici complete, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XGU PM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Oţel1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poli pe oțel€1,128.65
VESTIL PM5-2048 Transpaletă cu caracteristici complete, dimensiune 61-11/16 inch x 22 inch x 49 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XGW PM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "poliuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poli pe oțel€1,141.18
VESTIL PM5-2048-6PKG Transpaletă cu caracteristici complete, dimensiune 61-11/16 inch x 22 inch x 49 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "poliuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poli pe oțel€5,621.89
VESTIL PM5-2736 Transpaletă, 49-1/2 inch x 27 inch x 48-1/2 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 lbs.-3"poliuretan3 / 4 "8"Poli pe oțel€1,086.14
VESTIL PM5-2738-WN Transpaletă cu roată, dimensiune 63 inch x 27 inch x 42 inch, 5000 lb. Capacitate, roșu | AG7XHD PM5-2738-WN42 "5000 lbs.-3"Oţel2 3 / 4 "8"Poli pe oțel€1,042.73
VESTIL PM5-2748 Transpaletă din oțel, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch dimensiune, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 lbs.poliuretan2 7 / 8 "poliuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poli pe oțel€1,131.14
VESTIL PM5-2748-6PKG Transpaletă din oțel, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.poliuretan2 7 / 8 "poliuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poli pe oțel€5,715.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2748-FP Transpaletă cu roată, cu pedală, 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu
€1,153.64 /unitate