VESTIL PMC-PM5-1632 Mini transpalet manual Pramac, dimensiune 16 inch x 32 inch

În stoc
Articol: AG7XJG Model: PMC-PM5-1632

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,186.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMână paleți
Capacitate5500 lbs.
CuloriAlbastru, negru
Adâncime46 "
Înălțimea de intrare3 1 / 8 "
Lungimea furcii32 "
Lățimea furcii16 "
Cadru complet sudatDa
Mâner Dia.1.2 "
Înălțimea mânerului46 "
mâner Lungime46 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerMânerul pompei
Înălţime46 "
Lungime46 "
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Numărul de role2
Sursa de putereMână
Pompe de ridicat13
Înălțimea ridicată7 7 / 8 "
Rola Dia.3 1 / 4 "
Materialul cu roleNailon
Tip roleRolă duală
Lățimea rolei2 3 / 8 "
Dimensiunea roții de direcție8 "x 2 1 / 4"
Material pentru rotile de directieNailon
Lăţime15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.05
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)40.01
Codul HS8428900290
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea totală a furciiMaterial de rotireAdâncimeRola Dia.Materialul cu roleTip roleLățimea roleiDimensiunea roții de direcțiePreț
VESTIL PMC-PM5-2748 Transpalet manual Pramac, 27 x 45 inch | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "poliuretan72 "3"poliuretanRolă unică3 1 / 4 "8 "x 2"€1,386.87
VESTIL PMC-PM5-2748-N Transpalet manual Pramac, nailon, dimensiune 27 x 46 inch | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nailon62.1875 "3"NailonRolă unică3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-PM5-1632 Mini transpalet manual Pramac, dimensiune 16 inch x 32 inch
€2,186.62 /unitate