VESTIL PMC-PM5-2748 Transpalet manual Pramac, 27 x 45 inch | CE3EMB

VESTIL PMC-PM5-2748 Transpaleți manual Pramac, 27 x 45 inch

În stoc
Articol: CE3EMB Model: PMC-PM5-2748

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,386.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMână paleți
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriAlbastru, negru
Adâncime72 "
Înălțimea furcii coborâtă3.38 "
Lungimea furcii44 1 / 2 "
Lățimea șai furcii26.5 "
Lățimea furcii6 1 / 2 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime56 "
Înălțime coborâtă3 3 / 8 "
MaterialOţel
Numărul de role2
Numărul de role2
Lățimea totală a furcii26 1 / 2 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 5 / 8 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Tip roleRolă unică
Lățimea rolei3 1 / 4 "
Dimensiunea roții de direcție8 "x 2"
Material pentru rotile de directiepoliuretan
Lăţime28.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totală a furciiMaterial de rotireAdâncimeRola Dia.Materialul cu roleTip roleLățimea roleiDimensiunea roții de direcțiePreț
VESTIL PMC-PM5-1632 Mini transpalet manual Pramac, 16 inch x 32 inch | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "NailonRolă duală2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"€2,186.62
VESTIL PMC-PM5-2748-N Transpalet manual Pramac, nailon, dimensiune 27 x 46 inch | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nailon62.1875 "3"NailonRolă unică3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748 Transpaleți manual Pramac, 27 x 45 inch
€1,386.87 /unitate