Pană pentru paleți VESTIL PW-7200, rezistentă, 12-14 paleți | CE3EQQ

VESTIL Pană pentru paleți PW-7200, pentru sarcini grele, 12-14 paleți

Element: CE3EQQ Model: PW-7200
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPană pentru paleți
Dimensiunea găurii de ancorare7 / 8 "
Adâncimea golfului53.5 "
Lățimea golfului41.13 "
Capacitate700 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime40.12 "
Înălţime72.38 "
Susține12 până la 14 paleți
MaterialOţel
Numărul de găuri de ancorare8
Numărul de golfuri1
Capacitate paleti12 la 14
Înălțime utilă72 "
Lățime utilizabilă41 1 / 8 "
Lăţime73.38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Pana pentru paleți Vestil PW-7200 este ideală pentru îndreptarea stivelor de 40 x 48 inci de paleți din plastic, GMA și din lemn.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel sudat cu unsprezece puncte de ancorare pentru durabilitate și siguranță sporită.
  • Această pană de paleți are paleți stivuiți în coloane drepte pentru o depozitare adecvată, fără a fi necesară organizarea manuală.

Întrebări frecvente:

Î. Pana pentru paleți Vestil PW-7200 vine asamblată?

R. Da, această unitate cu pană este livrată complet asamblată.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimea golfuluiLățimea golfuluiCapacitateAdâncimeÎnălţimeSusțineCapacitate paletiPreț
Pană pentru paleți VESTIL PW-9200, rezistentă, 16-18 paleți | CE3EQR PW-920074.75 "61.5 "41.5 "900 lbs.61.5 "96.75 "16 până la 18 paleți16 la 18-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pană pentru paleți PW-7200, pentru sarcini grele, 12-14 paleți