VESTIL RSH-108-24-C Cocoașă de viteză din cauciuc, dimensiune 23.5 inchi x 108 inci, beton

Articol: AG7YCJ Model: RSH-108-24-C
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€651.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
Capacitate40000 lbs.
CuloriGalben închis
Înălţime1.375 "
Include5 secțiuni din mijloc, kit de feronerie pentru beton
Lungime108 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore24
Numărul de șuruburi de distanță24
Numărul de șaibe24
Inălțime totală1.63 "
Lungime totală110.75 "
Lățimea totală23.5 "
Reduce viteza5 până la 10 mph
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitateIncludeLățimea totalăNumărul de ancoreNumărul de șuruburi de distanțăNumărul de vârfuriNumărul de șaibePreț
VESTIL RSH-108-24-A Cocoașă de viteză din cauciuc, dimensiune 23.5 inchi x 108 inchi, asfalt | AG7YCH RSH-108-24-A110.75 "40000 lbs.5 secțiuni din mijloc, kit de feronerie pentru asfalt23.5 "--24-€629.96
RFQ
VESTIL RSH-120-36-A Cocoașă de viteză din cauciuc, dimensiune 35.25 inchi x 120 inchi, asfalt | AG7YCT RSH-120-36-A118.69 "60000 lbs.5 secțiuni din mijloc, kit de feronerie pentru asfalt35.25 "--31-€989.25
RFQ
VESTIL RSH-120-36-C Cocoașă de viteză din cauciuc, dimensiune 35.25 inchi x 120 inci, beton | AG7YCU RSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 secțiuni din mijloc, kit de feronerie pentru beton35.25 "3131-31€914.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-108-24-C Cocoașă de viteză din cauciuc, dimensiune 23.5 inchi x 108 inci, beton
€651.26 /unitate