VESTIL SB-108 Speed ​​Bump, feronerie de beton, dimensiune 106 inch x 10 inch x 3 inch

Articol: AG7YFM Model: SB-108Crucea Ref: 4UP94
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€414.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime3"
Tipul de instalareBeton
Lungime106 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare5
Inălțime totală2"
Lungime totală106 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăPreț
Bară de viteză VESTIL SB-36, feronerie din beton, dimensiune 72 inchi x 10 inchi x 2 inchi | AG7YFR SB-36polietilenă72 "€223.29
RFQ
Bară de viteză VESTIL SB-48, feronerie din beton, dimensiune 48 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YFV 2VDC1 SB-48Plastic48 "€170.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SB-108 Speed ​​Bump, feronerie de beton, dimensiune 106 inch x 10 inch x 3 inch
€414.00 /unitate