VESTIL SB-36 Speed ​​Bump, feronerie de beton, dimensiune 72 inch x 10 inch x 2 inch

Articol: AG7YFR Model: SB-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€270.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime2"
Tipul de instalareBeton
Lungime72 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare4
Inălțime totală2"
Lungime totală72 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăPreț
Bară de viteză VESTIL SB-108, feronerie din beton, dimensiune 106 inchi x 10 inchi x 3 inchi | AG7YFM 4UP94 SB-108Plastic106 "€342.15
RFQ
Bară de viteză VESTIL SB-48, feronerie din beton, dimensiune 48 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YFV 2VDC1 SB-48Plastic48 "€170.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SB-36 Speed ​​Bump, feronerie de beton, dimensiune 72 inch x 10 inch x 2 inch
€270.18 /unitate