AMERIC Conducte de ventilație, PVC, construcție din poliester acoperit cu vinil


Filtru
StilModelLungimeDiametruConstrucţieCuloriPreț (ex. TVA)
A
GAM-DS1215
15ft12 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€226.78
A
GAM-DS0815
15ft8"Poliester acoperit cu vinil din PVC-€196.18
B
GAM-DS0825CB
25ft8"Poliester acoperit cu vinil din PVC-€342.30
B
GAM-DS1225CB
25ft12 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€393.86
A
GAM-DS2025
25ft20 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€671.97
A
GAM-DS1225
25ft12 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€392.11
A
GAM-DS0825
25ft8"Poliester acoperit cu vinil din PVC-€275.30

Conducte de ventilație, PVC, construcție din poliester acoperit cu vinil

Conductele de ventilație americane direcționează vaporii și aerul murdar în exterior și atrage aer proaspăt în spațiile închise. Acestea au PVC, poliester acoperit cu vinil pentru a rezista la radiațiile UV, umiditatea și condițiile extreme de mediu și se pot conecta cu ușurință la ventilatoarele sau buzele suflantei pentru un flux de aer negativ sau pozitiv. În plus, aceste conducte listate UL au furtunuri Schafer retractabile ușor pentru a gestiona volume mari de aer la presiuni scăzute și se pot prăbuși în pungile de transport atașate convenabil. Sunt integrate cu cuple de conectare rapidă, reducând scurgerea media și sunt disponibile în lungimi de 15 și 25 inchi.
Raptor Supplies oferă și Americ Conductă de ventilație de unică folosință care pot fi tăiate în lungimi după cum este necesar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?