VESTIL SBA-48 Speed ​​Bump, hardware pentru asfalt, dimensiune 48 x 10 x 2 inchi

În stoc
Element: AG7YGD Model: SBA-48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime2"
Tipul de instalareAsfalt
Lungime48 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare3
Inălțime totală2"
Lungime totală48 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Bară de viteză VESTIL SBA-108, feronerie pentru asfalt, 108 x 10 x 3 inci Dimensiune | AG7YGB SBA-108106 "€386.57
RFQ
Bară de viteză VESTIL SBA-36, feronerie pentru asfalt, dimensiune 72 inchi x 10 inchi x 2 inchi | AG7YGC SBA-3672 "€240.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBA-48 Speed ​​Bump, hardware pentru asfalt, dimensiune 48 x 10 x 2 inchi
€237.23 /unitate