VESTIL SBA-108 Speed ​​Bump, Hardware pentru asfalt, Dimensiune 108 x 10 x 3 inci

Element: AG7YGB Model: SBA-108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€467.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime3"
Tipul de instalareAsfalt
Lungime106 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare5
Inălțime totală2"
Lungime totală106 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Bară de viteză VESTIL SBA-36, feronerie pentru asfalt, dimensiune 72 inchi x 10 inchi x 2 inchi | AG7YGC SBA-3672 "€240.34
RFQ
VESTIL SBA-48 Speed ​​Bump, Hardware pentru asfalt, dimensiune 48 x 10 x 2 inch | AG7YGD SBA-4848 "€237.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBA-108 Speed ​​Bump, Hardware pentru asfalt, Dimensiune 108 x 10 x 3 inci
€467.75 /unitate