HAMILTON Rolă cu placă pivotantă cu Drctnl Lok & Brke


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Tip blocare: Blocare direcțională în 4 poziții , Raza de pivotare: 0"
StilModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A
S-CH-83PH-4SL-FB
Oțel forjatParte3000 - 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"3000 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€373.43
B
S-EPSD-83FST-4SL-ZB
Oțel forjatContact facialMai mare de 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nu5-1/8 x 6-1/4"€955.65
C
S-HS-6MB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€343.27
D
S-HS-6P-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€294.04
D
S-HS-8DB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1500 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€406.15
D
S-HS-8P-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€304.03
E
S-HS-8SPB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€434.34
B
S-EPSD-63FST-4SL-ZB
Oțel forjatContact facialMai mare de 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nu5-1/8 x 6-1/4"€980.33
F
S-WH-4NYB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Da3 x 3 "€392.74
G
S-CH-13PH-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2900 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€356.45
H
S-FM-8RB-4SL-FB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€522.41
I
S-FM-10DB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€769.10
J
S-WH-8SPB-4SL-IB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€370.84
D
S-HS-6DB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€380.24
J
S-WH-6SPB-4SL-IB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.3 x 3 "960 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€355.39
K
S-CH-83DB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2500 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€467.54
L
S-HS-6FSB-4SL-FB
Oțel forjatParteMai mare de 6000 lb.2-7/16 x 4-15/16"6000 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€320.69
D
S-HS-4DB-4SL-FB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"750 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€354.63
M
S-WH-4P-4SL-IB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.3 x 3 "800 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€253.42
N
S-CH-83FSB-4SL-FB
Oțel forjatParte3000 - 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"4000 lb.1 / 2 "Nu4-1/8 x 6-1/8"€473.90
O
S-CH-63PH-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2000 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€365.55
P
S-WH-6P-4SL-IB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€226.40
Q
S-WH-8P-4SL-IB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€233.22
C
S-HS-4MB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1000 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€361.16
E
S-HS-6SPB-4SL-FB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"960 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€425.14
B
S-EPSD-83NYB-4SL-ZB
Oțel forjatContact facialMai mare de 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"6500 lb.1 / 2 "Da5-1/8 x 6-1/4"€1,159.20
R
S-WH-6NYB-4SL-FB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Da3 x 3 "€485.30
S
S-FM-6DB-4SL-IB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€461.72
T
S-FM-6RB-4SL-FB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€453.90
U
S-FM-8DB-4SL-IB
Oțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€513.71
V
S-FM-10RB-4SL-IB
Oțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"790 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€558.19
W
S-WHS-6SB-4SL-SZB
Tip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,356.77
X
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB
Tip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€979.46
Y
S-WHS-4UYSB-4SL-SZB
Tip oțel inoxidabil 304Contact facial300 - 999 lb.3 x 3 "750 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€928.00
Z
S-WHS-4SB-4SL-SZB
Tip oțel inoxidabil 304Contact facial300 - 999 lb.3 x 3 "850 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,057.14
A1
S-WHS-8SB-4SL-SZB
Tip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,875.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?