Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB cu frână de blocare direcțională 1600lb | AB3VKC 1VHU9

HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Rolă cu placă pivotantă cu frână de blocare direcțională 1600 lb

În stoc
Articol: AB3VKC Model: S-FM-6DB-4SL-IBCrucea Ref: 1VHU9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€502.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1600 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimb35W177
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,475.87
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€1,065.45
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,968.00
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 540 lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€469.98
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB cu frână de blocare direcțională 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€558.83
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 670 lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€542.71
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-10DB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 2200lb | AB3VKG 1VHV4 S-FM-10DB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€836.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Rolă cu placă pivotantă cu frână de blocare direcțională 1600 lb
€502.26 /unitate