Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 2900lb | AE6VPU 5VG99

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Rolă cu placă pivotantă cu frână de blocare direcțională 2900 lb

În stoc
Articol: AE6VPU Model: S-CH-13PH-4SL-FBCrucea Ref: 5VG99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€371.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare2900 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-1030-P-1
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-50 grade până la 300 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,475.87
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€1,065.45
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,968.00
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB cu frână de blocare direcțională 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€502.26
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 540 lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€469.98
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB cu frână de blocare direcțională 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€558.83
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 670 lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€542.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Rolă cu placă pivotantă cu frână de blocare direcțională 2900 lb
€371.32 /unitate