HAMILTON S-EPSD-63FST-4SL-ZB Rolă cu placă pivotantă Frână de blocare direcțională 10000 Lb | AE7XAU 6AZN5

HAMILTON S-EPSD-63FST-4SL-ZB Rolă cu placă pivotantă Frână de blocare direcțională 10000 lb

În stoc
Articol: AE7XAU Model: S-EPSD-63FST-4SL-ZBCrucea Ref: 6AZN5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,066.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăContact facial
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOțel forjat
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-7/8 x 5-3/4"
Rating de încărcare10,000 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/8 x 6-1/4"
Inălțime totală8.5 "
Dimensiunea plăcii6-1/2 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimb5VJ75
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,475.87
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€1,065.45
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Rolă pivotantă cu plăci cu frână de blocare direcțională 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTip oțel inoxidabil 304Contact facial1000 - 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"€1,968.00
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB cu frână de blocare direcțională 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€502.26
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 540 lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€469.98
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB cu frână de blocare direcțională 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€558.83
Rolă pivotantă HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB cu frână de blocare direcțională 670 lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€542.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-EPSD-63FST-4SL-ZB Rolă cu placă pivotantă Frână de blocare direcțională 10000 lb
€1,066.41 /unitate