Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SBS-1012 Semn reflectorizant pentru viteză, dimensiune 11.75 inchi x 9.75 inci | AG7YKC

VESTIL SBS-1012 Semn reflectorizant de viteză, dimensiune 11.75 inchi x 9.75 inci

În stoc
Articol: AG7YKC Model: SBS-1012
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
€42.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu Speed ​​Bump
cu două fețeNu
Înălţime9 3 / 4 "
Lungime1 / 8 "
MagneticNu
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
FotoluminiscentăDa
Stil de plasarePerete
Post montatNu
ReflexivDa
ModelaDreptunghi
Rezistent la UVDa
ImpermeabilDa
Lăţime11 3 / 4 "
Functioneaza cuSB-48, SBA-48, SBG-48, SBD-48, SBDA-48, SBDG-48, SB-36, SBA-36, SBG-36, SB-72, SBA-72, SBG-72, SBD- 72, SBDA-72, SBDG-72, SB-108, SBA-108, SBG-108

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)0.32
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS8310000000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBS-1012 Semn reflectorizant de viteză, dimensiune 11.75 inchi x 9.75 inci
€42.25 /unitate