VESTIL SDSP-4048 Palet solid din oțel, 40 x 48 x 6 inci

În stoc
Element: AG7YPH Model: SDSP-4048

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
Baterie inclusăNu
CuloriGri
Capacitate de încărcare dinamică3500 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii2 1 / 2 "
Lățimea deschiderii furcii8 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă8-1/2 "
Înălţime6 1 / 2 "
Lungime39 1 / 2 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea capătului deschis3 3 / 4 "
Lățimea capătului deschis35 "
Inălțime totală6 1 / 2 "
Lungime totală39 1 / 2 "
Intrare paletIntrare cu 2 sensuri
StackableDa
Capacitate de rafturi de paleți neacceptată2500 lbs.
Lăţime47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SDSP-4048 Palet solid din oțel, 40 x 48 x 6 inci
€415.64 /unitate