VESTIL SPHT-500S-HR Camion cu mâner P cu roată din cauciuc dur, 500 lb. Capacitate, gri, otel galvanizat

În stoc
Element: AG7ZAM Model: SPHT-500S-HR

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€252.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Capacitate500 lbs.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului10 "x 2"
CuloriGri
Adâncime18 "
Înălţime52 "
Lungime18 "
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Lungimea plăcii nasului7-1/2 "
Grosimea plăcii nasului1 / 8 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Numărul de role2
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2"
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL SPHT-500S P Camion cu mâner cu roată pneumatică, 500 lb. Capacitate, gri, oțel galvanizat | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Gri51.38 "18 "22 "€299.79
VESTIL SPHT-500S-HD Camion cu mâner P cu roată pneumatică, rezistență grea, 600 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Albastru52 "16.25 "20 "€301.27
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P Camion cu mâner cu roată din cauciuc dur, rezistentă, 600 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Albastru52 "16.25 "20 "€337.67
VESTIL SPHT-600S-IND P Camion cu mâner cu roată pneumatică, 600 lb. Capacitate, roșu, oțel | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Roșu52 "22 "22 "€334.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HR Camion cu mâner P cu roată din cauciuc dur, 500 lb. Capacitate, gri, otel galvanizat
€252.70 /unitate