VESTIL SPHT-600S-IND Camion cu mâner P cu roată pneumatică, 600 lb. Capacitate, roșu, oțel

În stoc
Articol: AG7ZAQ Model: SPHT-600S-IND

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Capacitate600 lbs.
Dimensiunea rotorului13 "x 4"
Tip rotorPneumatic
CuloriRoșu
Adâncime22 "
Înălţime52 "
Lungime22 "
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului7"
Lungimea plăcii nasului7"
Grosimea plăcii nasului1 / 8 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Numărul de role2
Diametrul roților13 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL SPHT-500S P Camion cu mâner cu roată pneumatică, 500 lb. Capacitate, gri, oțel galvanizat | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Gri51.38 "18 "22 "€299.79
VESTIL SPHT-500S-HD Camion cu mâner P cu roată pneumatică, rezistență grea, 600 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Albastru52 "16.25 "20 "€301.27
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P Camion cu mâner cu roată din cauciuc dur, rezistentă, 600 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Albastru52 "16.25 "20 "€337.67
VESTIL SPHT-500S-HR P Camion cu mâner cu roată din cauciuc dur, 500 lb. Capacitate, gri, oțel galvanizat | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Gri52 "18 "21 "€252.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPHT-600S-IND Camion cu mâner P cu roată pneumatică, 600 lb. Capacitate, roșu, oțel
€334.17 /unitate