VESTIL Curele din oțel SS-12-HS, ​​dimensiune 1/2 inch, neagră

În stoc
Articol: AG7ZJQ Model: SS-12-HS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€666.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurele din oțel
CuloriNegru
Mărimea miezului16 "x 3"
Înălţime3 3 / 10 "
Lungime22 1 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea oțelului.20 În.
Lungimea curelei2940 ft.
Lățimea curelei1 / 2 "
Forța de tracțiune1170 lbs.
Grosime1 / 5 "
Foloseste cuCUREA-VH, CUREA-P2, CUREA-PS-HD
Lăţime22 1 / 4 "
Functioneaza cuCUREA-VH, CUREA-P2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)56.52
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungimea cureleiLățimea cureleiForța de tracțiuneLăţimePreț
VESTIL SS-34-HS Curele din oțel, dimensiune 3/4 inch, negru | AG7ZJR SS-34-HS3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 lbs.22 1 / 2 "€666.92
VESTIL SS-58-HS Curele din oțel, dimensiune 5/8 inch, negru | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "€673.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Curele din oțel SS-12-HS, ​​dimensiune 1/2 inch, neagră
€666.92 /unitate