VESTIL Curele din oțel SS-34-HS, ​​dimensiune 3/4 inch, neagră

În stoc
Articol: AG7ZJR Model: SS-34-HS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€666.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurele din oțel
CuloriNegru
Mărimea miezului16 "x 3"
Înălţime3"
Lungime22 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea oțelului.23 În.
Lungimea curelei1960 ft.
Lățimea curelei3 / 4 "
Forța de tracțiune1760 lbs.
Grosime1 / 5 "
Foloseste cuCUREA-VH, CUREA-P2, CUREA-PS-HD
Lăţime22 1 / 2 "
Functioneaza cuCUREA-VH, CUREA-P2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungimea cureleiLățimea cureleiForța de tracțiuneLăţimePreț
VESTIL SS-12-HS Curele din oțel, dimensiune 1/2 inch, negru | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "€666.92
VESTIL SS-58-HS Curele din oțel, dimensiune 5/8 inch, negru | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "€673.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Curele din oțel SS-34-HS, ​​dimensiune 3/4 inch, neagră
€666.92 /unitate