Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SSEAL-12 Garnituri cu curele din oțel, dimensiune 1/2 inch | AG7ZMM

VESTIL SSEAL-12 Garnituri cu curele din oțel, dimensiune de 1/2 inch

În stoc
Articol: AG7ZMM Model: SSEAL-12

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€121.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de legare
CuloriSilver
Înălţime1 / 4 "
Lungime1"
MaterialOţel
Unități de măsurarePACHET
Dimensiune ambalaj1000
Sigiliu Dia.1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "
Functioneaza cuCUREA-VH, CUREA-P2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSigiliu Dia.LăţimePreț
VESTIL SSEAL-34 Garnituri cu curele din oțel, dimensiune 3/4 inch | AG7ZMN SSEAL-343 / 4 "3 / 8 "€167.98
VESTIL SSEAL-58 Garnituri cu curele din oțel, dimensiune 5/8 inch | AG7ZMP SSEAL-585 / 8 "3 / 8 "€509.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSEAL-12 Garnituri cu curele din oțel, dimensiune de 1/2 inch
€121.02 /unitate