Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL STAPLE-BX-34 Capsator manual pentru cutie/cutie, 2000 bucăți, dimensiune 3/4 inch | AG7ZQB

VESTIL STAPLE-BX-34 Capsator manual pentru cutie/cutie, 2000 bucăți, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: AG7ZQB Model: STAPLE-BX-34
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
€34.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse de carton
CuloriCupru
Înălţime3"
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareCUTIE DE CARTON
Dimensiune ambalaj1800
Adâncimea capsei3 / 4 "
Lățimea capsei1 3 / 8 "
Lăţime5"
Functioneaza cuCAPSUL-34

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8305200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriDimensiune compatibilă a capseiÎnălţimeArticolLungimeDimensiune ambalajAdâncimea capseiPreț
VESTIL STAPLE-34 Capsator manual pentru cutie/cutie, dimensiune 3/4 inch, verde/negru | AG7ZPZ CAPSUL-344 1 / 8 "Verde, Negru3 / 4 "10 1 / 2 "Capsator de carton pentru mâini17 1 / 2 "-3 / 4 "€327.35
VESTIL STAPLE-58 Capsator manual pentru cutie/cutie, dimensiune 5/8 inch, albastru/negru | AG7ZQA CAPSUL-584 1 / 8 "Albastru, negru5 / 8 "10 1 / 2 "Capsator de carton pentru mâini17 1 / 2 "-5 / 8 "€327.18
VESTIL STAPLE-BX-58 Capsator manual pentru cutie/cutie, 2000 bucăți, dimensiune 5/8 inch | AG7ZQC CAPSĂ-BX-587"Cupru-6"Capse de carton11 "20005 / 8 "€32.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STAPLE-BX-34 Capsator manual pentru cutie/cutie, 2000 bucăți, dimensiune 3/4 inch
€34.51 /unitate