Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL STAPLE-58 Capsator manual pentru cutie/cutie, dimensiune 5/8 inch, albastru/negru | AG7ZQA

VESTIL STAPLE-58 Capsator manual pentru cutie/cutie, dimensiune 5/8 inch, albastru/negru

În stoc
Articol: AG7ZQA Model: STAPLE-58
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
€327.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator de carton pentru mâini
CuloriAlbastru, negru
Dimensiune compatibilă a capsei5 / 8 "
Elemente de fixare folosite16 cal.
mâner Lungime17 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerDrept
Materialul capuluiOţel
Înălţime10 1 / 2 "
Include(1) Capsator
Lungime17 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de capsare100
Ziua OperațieiManual
Tipul operațieiManual
Prindere moaleDa
Adâncimea capsei5 / 8 "
Lățimea capsei1 3 / 8 "
Lăţime4 1 / 8 "
Ghid de sârmăDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)10.48
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriDimensiune compatibilă a capseiÎnălţimeArticolLungimeDimensiune ambalajAdâncimea capseiPreț
VESTIL STAPLE-34 Capsator manual pentru cutie/cutie, dimensiune 3/4 inch, verde/negru | AG7ZPZ CAPSUL-344 1 / 8 "Verde, Negru3 / 4 "10 1 / 2 "Capsator de carton pentru mâini17 1 / 2 "-3 / 4 "€327.35
VESTIL STAPLE-BX-34 Capsator manual pentru cutie/cutie, 2000 bucăți, dimensiune 3/4 inch | AG7ZQB CAPSĂ-BX-345"Cupru-3"Capse de carton8"18003 / 4 "€34.51
VESTIL STAPLE-BX-58 Capsator manual pentru cutie/cutie, 2000 bucăți, dimensiune 5/8 inch | AG7ZQC CAPSĂ-BX-587"Cupru-6"Capse de carton11 "20005 / 8 "€32.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STAPLE-58 Capsator manual pentru cutie/cutie, dimensiune 5/8 inch, albastru/negru
€327.18 /unitate