VESTIL TH-95-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 95 galoane | AG8ATW

VESTIL TH-95-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 95 de galoane

În stoc
Element: AG8ATW Model: TH-95-GY

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€812.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi
Capacitate12 2/3 cu. ft.
CuloriGri
Adâncime33 4 / 9 "
Înălţime43 1 / 4 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Înălțimea interioară40 "
Lungime interioară26 "
Lățimea interioară24 "
Lungime33 4 / 9 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
Capacitate de sarcină800 lbs.
MaterialHDPE
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Dimensiune ambalaj3
Materialul cuveipolietilenă
Volum95 gal.
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1 1 / 2 "
Lăţime28 1 / 4 "
Functioneaza cuTH-CART-95, T-DUMP-E, T-DUMP-HC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)113.03
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)71.76
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiCapacitateCuloriLăţimeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareVolumPreț
VESTIL TH-32-BLU Coș de gunoi din polietilenă albastră, capacitate de 32 de galoane | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 cu. ft.Albastru18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€193.95
VESTIL TH-32-GRN Coș de gunoi din polietilenă verde, capacitate de 32 de galoane | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 cu. ft.Verde18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€193.95
VESTIL TH-32-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 32 galoane | AG8ATH TH-32-GY1"4 2/7 cu. ft.Gri18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€319.85
VESTIL TH-64-BLU Coș de gunoi din polietilenă albastră, capacitate de 64 de galoane | AG8ATK TH-64-BLU1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Albastru23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€449.08
VESTIL TH-64-GRN Coș de gunoi din polietilenă verde, capacitate de 64 de galoane | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Verde23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€275.35
VESTIL TH-64-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 64 de galoane | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Gri23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€275.35
VESTIL TH-95-BLU Coș de gunoi din polietilenă albastră, capacitate de 95 galoane | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 cu. ft.Albastru28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€502.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TH-95-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 95 de galoane
€812.60 /unitate