VESTIL TH-64-BLU Coș de gunoi albastru din polietilenă, capacitate de 64 galoane

În stoc
Articol: AG8ATK Model: TH-64-BLU

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€449.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi
Capacitate8 5/9 cu. ft.
CuloriAlbastru
Adâncime28 1 / 2 "
Înălţime40 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Lungime28 1 / 2 "
Capacitate de încărcare550 lbs.
Capacitate de sarcină550 lbs.
MaterialHDPE
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Dimensiune ambalaj3
Materialul cuveipolietilenă
Volum64 gal.
Diametrul roții.8"
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime23 1 / 2 "
Functioneaza cuFM-T-DUMP, TCD-FM-E, TH-CART-64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)101.44
Lungimea navei (cm)72.55
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiCapacitateCuloriLăţimeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareVolumPreț
VESTIL TH-32-BLU Coș de gunoi din polietilenă albastră, capacitate de 32 de galoane | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 cu. ft.Albastru18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€193.95
VESTIL TH-32-GRN Coș de gunoi din polietilenă verde, capacitate de 32 de galoane | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 cu. ft.Verde18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€193.95
VESTIL TH-32-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 32 galoane | AG8ATH TH-32-GY1"4 2/7 cu. ft.Gri18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€319.85
VESTIL TH-64-GRN Coș de gunoi din polietilenă verde, capacitate de 64 de galoane | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Verde23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€275.35
VESTIL TH-64-GY Coș de gunoi din polietilenă gri, capacitate de 64 de galoane | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Gri23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€275.35
VESTIL TH-95-BLU Coș de gunoi din polietilenă albastră, capacitate de 95 galoane | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 cu. ft.Albastru28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€502.33
VESTIL TH-95-GRN Coș de gunoi din polietilenă verde, capacitate de 95 galoane | AG8ATU TH-95-GRN1 1 / 2 "12 2/3 cu. ft.Verde28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€502.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TH-64-BLU Coș de gunoi albastru din polietilenă, capacitate de 64 galoane
€449.08 /unitate