VESTIL TWT-2448-S Camion de lucru basculant, punte solidă din oțel

Articol: AG8BFX Model: TWT-2448-S
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,018.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de lucru basculant
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.15 1 / 2 "
Material de rotireSpumă de uretan umplută
Dimensiunea rotorului4 "x 15 1 / 2"
Lățimea rotorului4"
CuloriAlbastru
Adâncime77 "
Înălţime31 "
Lungime77 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Numărul de rafturi1
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă24 7 / 16 "
Diametrul roților15 "
Tip roatăSpumă de uretan
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.45
Înălțimea navei (cm)79.38
Lungimea navei (cm)194.95
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL TWT-2448-M Camion de lucru basculant, punte de plasă | AG8BFW TWT-2448-M€841.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TWT-2448-S Camion de lucru basculant, punte solidă din oțel
€1,018.57 /unitate